Beli jual nozzle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MultiPro Nozzleatribut:
- Part Number: 5.S45.MNE.000
- Standard Length (m): 4
- Duty Cycle (%): 60
- Air Pressure (bar): 4.5-5.5
- Compability: CUT 40 G-KR & CUT 45 G-KR
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCEatribut:
- Diameter (mm): 10
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- KARCHER HOME & GARDEN Steam CleanersDeskripsi:KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
- TOTAL Spray Gun Elektrikatribut:
- Bottle Capacity (ml): 800
- Voltage (V): 220-240
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- MultiPro High Pressure Washeratribut:
- Frequency (Hz): 50
- MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)Deskripsi:BH 0935
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
- AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)Deskripsi:Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Color: Transparent
- Type: Shrink Wrap
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- Mayaka Premium Coffee Makeratribut:
- Power (W): 1300
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
Daftar Harga jual nozzle Terbaru March 2026
| MultiPro Nozzle | Rp899.900 |
| MultiPro Ceramic Nozzle | Rp75.900 |
| monotaro.id Pelumas Dengan Nozzle | Rp41.900 |
| BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp34.900 |
| BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with Electronic | Rp169.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners | Rp2.899.900 |
| TOTAL Spray Gun Elektrik | Rp409.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| MultiPro High Pressure Washer | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/MultiPro%20Nozzle/hgP105479628-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/MultiPro%20Ceramic%20Nozzle/bsP105479424-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-5.jpg)


/P101000994-1.jpg)




/P102169483-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)
/f1P102128541-7.jpg)
/lbP102250767-3.jpg)